日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 MLXシリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
58273706
品番
02-08-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = MLXコネクタハウジング
シリーズ = MLX
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
シリーズ番号 = 42024
最大接触抵抗 = 3.5mΩ
Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
15
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応