日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 2極 2mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58275194
品番
55932-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = MicroClasp
ピッチ = 2mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き)
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
高さ(mm)
10
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応