日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58275368
品番
03-09-2021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
極数 = 2
ピッチ = 6.3mm
行数 = 1
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
高さ = 9mm
定格電流 = 14A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
シリーズ番号 = 1545
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応