日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex プラグハウジング 03-09-1032 5.03mmピッチ 3極 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3000個)
注文コード
58276707
品番
03-09-1032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 3
ピッチ = 5.03mm
行数 = 1
オス/メス = メス
高さ = 7.6mm
結線方法 = 圧着
定格電流 = 14A
表面処理:コンタクト = 錫
ハウジング材質 = ナイロン
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ番号 = 1396
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応