- ナイロンお玉 モノタロウ 58279534 - ナイロンお玉 モノタロウ 58279534 - ナイロンお玉 モノタロウ 58279534

ナイロンお玉

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58279534 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製のお玉です。

用途スープや汁物の調理に 材質頭部:66ナイロン、柄部:ポリプロピレン 質量(g)49 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×83×68 耐熱温度(℃)頭部:210、柄部:110
注意
※火にあてたり、火のそばやフライパンの中に放置したりしないでください。
※本製品についた汚れや水分は乾いた布などでふき取ってください。
※色素の濃い食材の色がつくことがありますが、衛生上の問題はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58279534 - 87166721 ブラック ナイロンお玉 アルティス ナイロンお玉 アルティス 1個 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279534
2022-06-28
用途:
調理
カタヤマテクニカルサービス 様

最近は百均でも類似・同等品は見かけるが、本品の割安なところは大きなメリット。
うっかりナイロンたわしでこすってしまったが、意外に無事だったのもうれしい。

対象商品:
58279534
2022-09-10
用途:
モルタルを

モルタルを少量すくうときときに使っています。安いので助かります。

対象商品:
58279534
2021-10-02
用途:
通常調理

フライパンや鍋を傷めることなく使用できる素晴らしいお玉です。

対象商品:
58279534
2021-09-14
用途:
家庭で使う
不動産業

このような物までモノタロウに有るとは驚きです。100均より安いがしっかりした作りで良いと思います。

対象商品:
58279534
2021-11-27
用途:
調理
農・林・水産業

100均より安く品質も十分。黒いところも厚みがあるためお玉を入れたままだと鍋蓋のおさまりはよくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする