カンロ杓子 18-8 ステンレス

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58284565 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。

材質18-8ステンレス 容量(mL)15 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×32×62 用途かき氷のシロップをすくうときに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58284574
2022-11-26
用途:
塗装作業に

塗料を調色する際、缶から塗料を取り出すときに使用しています。

非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58284574
2022-07-29
用途:
塗料缶からの塗料の移し替え
製造業

柄が長いので、深いところにも届いてすくい上げることができました。塗料缶の縁にどうしても塗料がこびりつき、固形化して塗装時の異物になるので、避けるために購入しました。別皿に移しての使用で不純物を入れずに塗装できています。

対象商品:
58284565
2022-04-22
用途:
塗装

塗料缶から小分けカップへ移す際に使ってます。普通に使えます。

対象商品:
58284583
2021-08-25
用途:
いいよ!これ
製造業

果実酒の取り出しに使っています。少し小さく
回数を10杯と決めて毎日、頂いています。
35度のホワイトリカーは結構いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
58284574
2021-03-24
用途:
塗料缶に使用
製造業

モノタロウさんの錆転換塗料にあわせて購入しました。この形状の塗料缶は蓋に零れた塗料が付着乾燥し密閉不良となり、次に使用するときに固まっている事があるのですが、無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする