仕様●ON電圧/電流:DC11V以上/4mA以上●OFF電圧/電流:DC5V以下/1.5mA以下
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4〜28.8)
出力点数16
入力点数16
保護等級IP2X
定格入力電流(A)0.006TYP.(DC24V時)
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4〜28.8)
突入電流(A)(最大)過負荷保護機能による電流制限あり
負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン
適合電線サイズ電源用:より線0.3〜1.5(mm2)(AWG22〜16),端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3〜1.5(mm2)(AWG22〜16),端子穴サイズ2.4mm×1.5mm
外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:2ピーススプリングクランプ端子台
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括-アース間AC510/1
漏洩電流(mA)OFF時:0.1以下
入力抵抗(kΩ)3.3