画像準備中

ブロックタイプリモートユニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数32 出力点数32 仕様●ON電圧/電流:DC11V以上/4mA以上●OFF電圧/電流:DC5V以下/1.5mA以下 注文コード58286419 品番NZ2GN2B1-32D
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は入力点数・出力点数・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ON電圧/電流:DC11V以上/4mA以上●OFF電圧/電流:DC5V以下/1.5mA以下 電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時) 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4〜28.8) 出力点数32 入力点数32 保護等級IP2X 定格入力電流(A)0.006TYP.(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上 適合電線サイズ電源用:より線0.3〜1.5(mm2)(AWG22〜16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3〜2.0(mm2)(AWG22〜14) 外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:34点2ピース端子台、端子ネジ(M3×5.2ネジ)締付けトルク範囲0.43〜0.57N・m、端子台取付けネジ(M3.5ネジ)締付けトルク範囲0.68〜0.92N・m ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる 絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括-アース間AC510/1 入力抵抗(kΩ)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
商社に在庫が無かったのですぐに手に入ってよかったです
価格もそんなに変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする