仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:-
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V〜28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)
出力点数32
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC12/24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.4〜28.8)
突入電流(A)(最大)過負荷保護機能による電流制限あり
負荷電流(mA)最大:500/1点、5000/1コモン
適合電線サイズ電源用:より線0.3〜1.5(mm2)(AWG22〜16)、端子穴サイズ2.4mm×1.5mm、入出力用:より線0.3〜2.0(mm2)(AWG22〜14)
外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:34点2ピース端子台、端子ネジ(M3×5.2ネジ)締付けトルク範囲0.43〜0.57N・m、端子台取付けネジ(M3.5ネジ)締付けトルク範囲0.68〜0.92N・m
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括-アース間AC510/1
漏洩電流(mA)OFF時:0.1以下