画像準備中

ブロックタイプリモートユニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数アナログ出力数:4(4チャンネル)/1ユニット 仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:- 注文コード58286498 品番NZ2GN2B-60DA4
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は入力点数・出力点数・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ON電圧/電流:-●OFF電圧/電流:- 耐電圧電源・通信系一括-アナログ入力一括AC500V/1分間 アナログ出力アナログ出力電圧DC-10〜10V(外部負荷抵抗値:1MΩ〜1MΩ)、電流DC0〜20mA(外部負荷抵抗値:0Ω〜600Ω) 出力点数アナログ出力数:4(4チャンネル)/1ユニット 絶縁方式通信系とアナログ出力一括:デジタルアイソレータ絶縁、電源系とアナログ出力一括:トランス絶縁、出力チャンネル間:非絶縁 変換速度200μs/チャンネル 適合電線サイズ電源用:より線0.3〜1.5(mm2)(AWG22〜16)、端子穴サイズ2.4mm21.5mm、入出力用:より線0.3〜2.02(AWG22〜14) 外部接続通信部:RJ45コネクタ、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台(2ピーススプリングクランプ端子台)、入出力部:18点2ピース端子台(M3ネジ) ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
商社に在庫が無かったのですぐに手に入ってよかったです
価格もそんなに変わりありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする