三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
リモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
-
注文コード
58286559
品番
AJ65VBTCU2-16T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
出力ユニット
定格入力電圧(V)
-
出力点数
16
入力点数
-
保護等級
IP1XB
応答時間
-
定格入力電流(A)
-
保護機能
出力:あり
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
入力形式
-
外部接続
2線式
出力形式
トランジスタ出力、シンク
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下