三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
リモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16
注文コード
58286568
品番
AJ65VBTCF1-32DT1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
入出力複合ユニット
定格入力電圧(V)
DC24
出力点数
16
入力点数
16
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:0.2ms以下
定格入力電流(A)
0.005
保護機能
出力:あり
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
入力形式
DC入力、プラス/マイナスコモン
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ出力、シンク
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下