画像準備中

リモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数16 注文コード58286577 品番AJ65SBTC1-32DT3
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入力点数など9種類から選べます 他の種類を見る
ユニット種別入出力複合ユニット 定格入力電圧(V)DC24 出力点数16 入力点数16 保護等級IP2X 応答時間入力:0.2ms以下 定格入力電流(A)0.005 保護機能出力:なし 定格負荷電圧(V)DC24 負荷電流(A)0.1(定格) 入力形式DC入力、プラスコモン 外部接続1線式/1線式 出力形式トランジスタ出力、シンク CC-Linkバージョン1.1 漏洩電流(mA)OFF時:0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする