三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
リモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
8
注文コード
58286586
品番
AJ65SBTC4-16DT2
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
入出力複合ユニット
定格入力電圧(V)
DC24
出力点数
8
入力点数
8
保護等級
IP2X
応答時間
入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)
0.005
保護機能
出力:なし
定格負荷電圧(V)
DC24
負荷電流(A)
0.5(定格)
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
4線式
出力形式
トランジスタ出力、シンク
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下