種類スプリングクランプ端子台
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V〜28.8V)、電流:160mA
ユニット種別入出力混合ユニット
定格入力電圧(V)DC24
出力点数単一配線時:8、二重配線時:4
入力点数単一配線時:8、二重配線時:4
応答時間1〜70ms・0.4ms
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)0.007
保護機能過電圧保護、過電流保護
定格負荷電圧(V)DC24
入力形式DC入力、マイナスコモン
負荷電流(mA)最大500
外部接続2線式
出力形式トランジスタ出力、ソース+ソースタイプ