三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
安全機能付きリモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
-
出力点数
単一配線時:8、二重配線時:4
注文コード
58286735
品番
NZ2GFSS2-8TE
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプリングクランプ端子台
電源
電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4V〜28.8V)、電流:160mA
ユニット種別
出力ユニット
定格入力電圧(V)
-
出力点数
単一配線時:8、二重配線時:4
入力点数
-
応答時間
0.4ms
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
-
保護機能
過電圧保護、過電流保護
定格負荷電圧(V)
DC24
入力形式
-
負荷電流(mA)
最大500
外部接続
2線式
出力形式
トランジスタ出力、ソース+ソースタイプ