曜日別特売
743-1026-461 AN15チップソー 兼房 58303377

 

743-1026-461 AN15チップソー 兼房 58303377
743-1026-461 AN15チップソー 兼房 58303377

AN15チップソー

(13件のレビュー)
取扱停止中
内容量1枚外径D(Φmm)560穴径d(Φmm)25.4歯数100注文コード58303377品番743-1026-461
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥40,568
販売価格(税別)
36,880

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。

用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他歯数100刃形AN15外径D(Φmm)560穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)2.6材質(チップ)PRO-K刃厚T(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 木材加工切断に使います
工具販売アマノサービス業

兼房チップソー切断面がきれいなところ。長切れすること。

対象商品 : 49076125
2020-09-13
用途: 家具製造
工房酒杢

使用している横切りが高速・低速の中間速のワンスピードの為、ブレや騒音対策のためスピード切り替えができない状態の中で、最も低騒音なノコ刃です。
他社製の同サイズのチップソーは高周波音が発生して、耳栓なしでは作業ができないほどですが、兼房はいいですね。

対象商品 : 75941923
2020-05-23
用途: パネルソ-の刃
建設業・工事業

兼房の刃は切れ味抜群です。また注文しますのでよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49076098
2019-12-05
用途: 木工作業

さすが兼房よく切れます!チップが摩耗したら研磨に出しますがこの切れ味が持続する事を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75941923
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 75941923
2019-04-14
用途: 横引き用
ORIGIN WORKS製造業

品質、切れ味は間違いないです。
お値段も安く、また、利用させていただきます。

対象商品 : 49076082
2018-08-03
用途: 木材の切断
製造業

回転している刃に木材を当てても、当たったかどうかわからない程の鋭い切れ味には驚きました。

対象商品 : 75941923
2017-04-29
用途: 日曜大工、薪切り等
その他業種

大変満足しております。大判なので切れ味さいこうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする