画像準備中

Kansai uniform カーゴパンツ 30056

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58305723 品番 30056
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ストレッチが効いたデニムでお仕事はもちろんですが、カジュアルウエアとしてもお使いいただけます。
また履き込むことでお客様独自の色が出てきます。あなただけのオリジナルデニムを育ててみてください。
今回の製品は、製品法縫製後にワンウォッシュ(1回洗濯)しています。製品が綺麗なまま柔らかい風合いになります。

インディゴ サイズ4L 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ、吸汗 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)92〜95 生地デニム 股上(cm)27 渡幅(cm)36 裾幅(cm)23 股下(cm)80 仕様ポケット(スマホが入る深型ポケット)、カーゴポケット(右側スマホが入る深型ポケット)、後ろポケット左右非対称デザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする