303401 CJ トール キャンバス-B(トートバッグ) ルートート 58307909 303401 CJ トール キャンバス-B(トートバッグ) ルートート 58307909 303401 CJ トール キャンバス-B(トートバッグ) ルートート 58307909

CJ トール キャンバス-B(トートバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58307909 品番303401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなタテ型トート。
収納力が高いうえ、持ち手は肩にかけて持つのに最適な長さです。
軽くて丈夫なので、普段使いにピッタリのトート。
シンプルなカタチで、スタイルやファッションを問わず、幅広くご愛用いただけます。
便利なポケットがポイント!
背面のルーポケットは、すぐに出したいハンカチやパスケースなどを収納しておけます。
内側にも小物の収納に便利な吊りポケットがついています。
キャンバス生地に、それぞれこだわりのデザインをプリントしました。
01のアロハは、トートと一緒に自撮りすると、『ALOHA!』が正しい向きで撮影できますよ!

ALOHA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×39×9 持ち手寸法(mm)600 材質綿 ポケット外側1箇所、内側1箇所 質量(g)180
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※直接アイロンをあてないでください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする