丸型レジスター 防火ダンパー付 RED

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(Φmm)150 注文コード58341484 品番RED-150
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。
シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。

サイズ(Φmm)150 クリアー 材質本体部:SUS304 仕様防虫アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする