FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258 FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258 FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258 FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258 FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258 FTJB-509 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58357258

テトロンジャンボバイアス 両折

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(3枚) 注文コード 58357258 品番 FTJB-509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。

材質ポリエステル:65%、綿:35% 幅(mm)45 ピンク 長さ(m)2.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58357407
2021-11-12
用途:
車の遮光カーテン

最近マグネット付きの遮光カーテンがあるが、これの専用サイズを作るために購入。布地の縁取りの際、中に20*7*3mm厚のマグネットを入れて作ると、車窓枠ピッタリのものが出来る。45mm巾のサイズはあまり売っていなくて重宝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする