渡辺布帛
渡辺布帛の 裁縫用資材
渡辺布帛の ひも/平・丸ゴム/テープ
渡辺布帛の バイアス/伸び止めテープ
テトロンパイピングバイアス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(3枚)
色
ギンネズミ
注文コード
58358642
品番
FTPB-507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
切替部分や縁飾りとして使用します。バッグやポーチなどの縁に使用すると補強の役目をします。
材質
ポリエステル:65%、綿:35%
幅(mm)
10
色
ギンネズミ
長さ(m)
2.75