渡辺布帛
渡辺布帛の 裁縫用資材
渡辺布帛の ひも/平・丸ゴム/テープ
渡辺布帛の バイアス/伸び止めテープ
テトロンワイドバイアス 両折
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1巻(3枚)
注文コード
58359586
品番
FTWB-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。
色
ネズミ
材質
ポリエステル:65%、綿:35%
幅(mm)
18
長さ(m)
2.75