ソーブレードナイロンコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58361984 品番3.0mm×37m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。

長さ(m)37 用途刈払機用ナイロンカッター 付属品ナイロンコードカッター 仕様推奨刈払機/25cc以上 材質ナイロン樹脂 太さ(mm)3

商品説明動画

ソードブレード ナイロンコード
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58361984
2022-08-01
用途:
草刈り
福岡商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

色々他社製品も使用しましたが、どのナイロンコードより切れ味抜群です。

対象商品:
58361984
2020-04-25
用途:
石のある草刈り
その他業種

もう少し太いコードがあれば良いと思います出来れば4ミリか5ミリがほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする