SSM-4BE Jフックハンガースリット セフティー3 58362237

SSM-4BE Jフックハンガースリット セフティー3 58362237 SSM-4BE Jフックハンガースリット セフティー3 58362237

Jフックハンガースリット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58362237 品番SSM-4BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

住宅・外壁・庭にマッチしたカラーです。
散水ホースをまとめで水栓柱に保管できます。
スリット入りの為、蛇口へのセットが楽にできます。
前スリット部で散水ノズルの収納が可能です。

用途散水ホースの収納 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)91 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58362237
2018-06-08
用途:
ホース掛け
教育・研究機関

樹脂製で心配だったが強度もあり色も壁の色と合う物があり良かった。水栓に引っ掛ける事も出来るので他の所でも欲しくなった。

対象商品:
58362228
2018-05-11
用途:
散水ホースの片付けに
その他業種

ベランダでブルーベリーの鉢に散水している。そのホースの片付けに、ちゅっとの品のある本品物を飼ってみた。便利である。

対象商品:
58362255
2018-05-16
用途:
それなり
自動車・二輪車・自転車関連業

わたしのかんちがいで金具とおもってましたが充分強度ありまんぞくです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする