※本体(PCは含まれません)

AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773 AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773 AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773 AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773 AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773 AS-SPBM-SL 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369773

組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58369773 品番 AS-SPBM-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

疲れにくい高さとスペースの有効活用
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド
手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。
見やすい高さ
スペースの確保
液晶モニターと並べて
熱対策
簡単組み立て

仕様組み立て式スタンド本体一式 材質アルミ合金、シリコンゴム シルバー 質量(g)890 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148 保証期間ご購入日より6ヶ月 対応インチサイズ10〜16(ノートパソコン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58369773
2024-04-12
用途:
PC使用時
サービス業

持ち運ぶのにかさばること以外は、軽くて角度も丁度よく問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする