曜日別特売
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789

※本体(PCは含まれません)

AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789
AS-SPBM-BK 組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME ARCHISS 58369789

組み立て式ノートPC用スタンド STEP STAND BY ME

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード58369789品番AS-SPBM-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

疲れにくい高さとスペースの有効活用
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド
手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。
組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。
見やすい高さ
スペースの確保
液晶モニターと並べて
熱対策
簡単組み立て

仕様組み立て式スタンド本体一式材質アルミ合金、シリコンゴムブラック質量(g)890耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260 x 220 x 148保証期間ご購入日より6ヶ月対応インチサイズ10~16(ノートパソコン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58369773
2024-04-12
用途: PC使用時
サービス業

持ち運ぶのにかさばること以外は、軽くて角度も丁度よく問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする