PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834

※本体

PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834 PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834 PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834 PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834 PA20U01DJ プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 popIn 58369834

プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58369834 品番PA20U01DJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

専用の短焦点レンズ搭載
フルHDで鮮明な大画面を
見やすい位置に投影可能
臨場感あふれる高音質スピーカー
調光・調色1万通り
1台のリモコンで、シーリングライトもプロジェクターも操作できます。
また、スマートフォン(iOS、Android)に「popIn Aladdin」専用アプリをインストールすることで、リモコンとして操作できます。

仕様
(器具光束)デフォルト3800ml、最大4300ml、無段階調光/(上下可動域)0 〜 32度(台形補正)水平40度, 垂直40度/(ミラーリング)
AirPlay 、ホームネットワーク
材質(天板)アルミ板(黒色塗装) + PCシート/(外筐)PC+ABS/(シェード)アクリル 質量(g)4.9 定格電圧(V)100-240 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476 x 145x 476 光源RGB、LED 寿命20000時間 使用CPUT950X2 スピーカー(実用最大出力)8W+8W 動作温度(℃)5〜35 OSAndroid 9.0 明るさ(Lm)700 ANSI 光色2800K〜6000K、無段階調色 表示素子DLP0.33 1080pDMD Bluetooth4.2 作動音(dB)35〜37 演色指数(Ra)Ra80 投影方式単板DLP方式 容量(GB)2 ストレージ16GB 適用畳数〜8畳 無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする