ZO-30プラ 超音波カッター 本多電子 58373605

超音波カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58373605 品番ZO-30プラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

プラモデルを主に加工するユーザー向けのモデルとして登場した、ホビー用超音波カッターZO-30プラ。
元々、ZO-40W/B/Lとして販売していたモデルを型式変更を行い再リリースしている為、初心者にはお買い得な1台と言えます。
超音波カッターは、刃を微細振動させるため基本音がしません。
スイッチを押している時だけ動作しているのでわかりやすいと好評です。(押しているのが煩わしい方は、上位モデルZO-41U、ZO-80をご利用下さい。)
樹脂を切断する際、刃厚分は溶けてバリになります。標準刃の厚さは0.4mm。
このZO-30プラは、厚さを0.15mmにした薄刃が使えるモデルということもあり、より繊細な加工をしたい方には最適なモデルと言えます。(ZO-40レジンは薄刃を利用出来ません)

質量(g)約360 使用温度範囲(℃)10〜35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:173×89×76、ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(VA)最大25 発振周波数(kHz)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする