※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格トルク(N・m)0.5 注文コード58373684 品番TNX-0.5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥571,400 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は定格トルク・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能

適合
チャック範囲Φ10〜Φ190mm、
最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)
外部出力
オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)
いずれかに切替
データ出力
USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み
プリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定
USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う
メモリー機能
メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定
メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納
統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
定格トルク(N・m)0.5 付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本) 質量(kg)8 精度±0.5%F.S. 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320 計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード 時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする