TW型トルクレンチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)400〜1000 注文コード58373849 品番TW1000N2(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥200,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトルク調整範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1145 差込角(mm)25.4 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)400〜1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様ISO6789 質量(kg)(本体)20、(専用トルクレンチ)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58373849
2024-07-08
用途:
大型ホイールのナット締め、増し締め

1人で作業が実施出来ボルトにも負担がかからないのが良いと思います。
もう少し軽量化されるともっと良いと感じました。

対象商品:
19646332
2019-01-23
用途:
トラックのセルフメンテ用
運輸・通信業

1人で増し締めできるように奮発して買った。
非常にやりやすいので良い。

2人が参考にしています
対象商品:
19646332
2017-01-20
用途:
トラックのタイヤ交換
嶋中モータース 様

一人で、すばやく簡単に規定のトルクで締め付け可能です。
今まで、使っていた物が、使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする