3/22より値下げ!現場を応援

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)5〜45 注文コード58373919 品番T45N-S(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。

種類ダイヤル形 全長(mm)261 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5〜45 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 仕様直読式、置針付、ISO6789 質量(kg)0.53 首下長(mm)82 その他直読式、置針付、ISO6789 全幅(mm)61.2 全高(mm)141.5 適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 最大トルク時の手力(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長L(mm)225
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする