※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチェッカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(N・m)100〜1400 注文コード58375136 品番LC1400N3(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥631,700 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は測定範囲・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。

用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。 付属品アダプタスクエア(メス)19.0、25.4 全長(mm)500 質量(kg)39 差込角(mm)25.4 全幅(mm)313 電源AC100〜240V 50/60Hz自動シフト 全高(mm)186 目盛0.100N・m 測定精度±1%+1dgt データ出力RS232C準拠 データメモリ1000データ(カウント、時分、トルクデータ) 測定モードPEAK/RUN RoHS指令(10物質対応)対応 ゼロ調整範囲Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ 測定範囲(N・m)100〜1400
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする