防雨タイプ ストップウォッチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58375283 品番8RDA55-002
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)

規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 グレー(灰色) 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 トラスコ品番440-5960 材質プラスチック枠 寸法(mm)75×60×19 質量(g)46 種類ストップウォッチ 温度範囲(℃)(作動)-10〜50 ※結露しないこと、(液晶表示)0〜40 表示FE型液晶表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×60×19 機能JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 使用電池ボタン型電池LR44 計測内容単純計時・積算計時・スプリットタイム計時・1位/2位の同時集計可能・1/1000秒計時 電池寿命2年 最大計時9時間59分59秒(8桁) 最小計時1/1000秒 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において) TKG品番7-0574-0801 TKG品番(2017)6-0546-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
実験の時間計測
サービス業

一流メーカーでありながら安価、使い方もシンプルで大変気に入っています。

対象商品:
58375283
2024-01-31
用途:
製品製造時 タイムを計る
自動車・二輪車・自転車関連業

製造会社にて 各工程 人により 時間のバラつきがあるので 工程ごとに 完成時間を
図るのに使用しており 重宝しています

対象商品:
58375283
2023-03-21
用途:
エンジンの燃料消費測定、その他整備作業での時間測定に使用
農・林・水産業

ストップウォッチを使用します。その後はまた箱に入れて保管します。この繰り返しが続くと保管ケースに破損が生じます。コストはかかると思いますが、プラスチックの容器に入れて保管、という形になると良いと思います。ノギス、マイクロメーターなどはケースに入っています。
単に測定する時計、というだけではなく、使用目的により大切計測器具です。

対象商品:
58375283
2022-02-26
用途:
プレゼン発表の時間計測
教育・研究機関

シンプルな性能で、しっかりした作り。さすがメーカー品と感じます。長く使えそうです。

対象商品:
58375283
2024-01-22
用途:
結線作業時の時間計測
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

まだ使用してませんが、出来ればボタン音が鳴って欲しかった。

対象商品:
58375283
2020-02-05
用途:
品質管理用の計測に使用
建設業・工事業

現場の品質管理用に購入しました。やはりCITIZENのブランドなので、安心して使用できます。

対象商品:
58375283
2019-07-11
用途:
試験時間の測定

必要最小限の機能が備わっており、使いやすかった。又、メーカー品の為、安心感がある。

対象商品:
58375283
2015-07-13
用途:
社内での製品試験の時間測定
瀬戸内スチール株式会社 様

特に使いにくいところはなく問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする