※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475 AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475 AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475 AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475 AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475 AD5640B アラーム付き温湿度計 A&D 58375475

アラーム付き温湿度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58375475 品番AD5640B
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

温度、湿度、時刻を一覧表示します
温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能
LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)
温度、湿度の最高値、最低値を表示
壁掛け、卓上2通りの設置が可能
温度、湿度、時刻を一覧表示します

用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 付属品モニタ用電池、取扱説明書 仕様アラーム設定範囲/温度:0 〜 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 〜 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて) トラスコ品番417-3325 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30〜69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(10.0〜39.9℃)、±2(0〜9.9℃/40.0〜50.0℃)
注意
※ストーブなどの熱源の近くや、強い日射を受けて暖かくなった壁面に近づけて設置すると、正確な測定ができません。
※窓ガラス越しに日射が当たるような場所でのご使用もおやめください。
※本体は防水構造になっておりません。雨や水がかかる様な場所ではご使用にならないでください。
※周囲の温度が 50℃を越えるような場所でのご使用は出来ません。
※本製品の測定間隔(表示の更新)は、20 秒毎です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375475
2022-11-20
用途:
会社の温湿計
製造業

電気代節約のためにアラーム付きの温湿度計を購入してみました。エアコンの風などもありますが、正確に測れているようです。

対象商品:
58375475
2022-11-17
用途:
会社の温湿計
製造業

電気代節約のためにアラーム付きの温湿度計を購入してみました。エアコンの風などもありますが、正確に測れているようです。

対象商品:
58375475
2017-08-03
用途:
マシン室の室温が上昇時にアラームを設定、注意を促す。
泉南乳業株式会社 様 (製造業)

アラーム音が小さすぎる為、折角のアラーム音に気づかない事がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする