※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーニチ プレート形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 注文コード58378803 品番CSF7NX8D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)220 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1〜7 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 質量(kg)0.2 有効長(mm)235 適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5) 寸法M(mm)34 寸法h1(mm)6 適合ヘッド8D 寸法d3(mm)8 トルク測定範囲(N・m)1〜7 最大トルク時の手力(N)30 寸法h(mm)21.8 寸法m(mm)Φ16 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする