JP-M-SRIAW-050 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380305

JP-M-SRIAW-050 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380305
JP-M-SRIAW-050 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380305

鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)
質量(g)50
内容量1袋(50個)注文コード58380305品番JP-M-SRIAW-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。
打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。
カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。
鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい
ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
SUZUKI超薄リムホイール適合品。

ウエイト隙間寸法(mm)3.5材質質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする