※正面

U9 LA(DA).CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380639 U9 LA(DA).CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380639 U9 LA(DA).CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380639

シリンダー(U9)

(10件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33〜41 シルバー(ステンレスヘアライン) 注文コード58380639 品番U9 LA(DA).CY DT33〜41 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合扉厚・色・付属品など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様MIWA LA・DA用取替シリンダー シルバー(ステンレスヘアライン) 対応機種MIWA LA・DA 本数キー:3本 適合扉厚(mm)33〜41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58380639 U9 LA(DA).CY DT33〜41 ST 89199661 U9 LA(DA).CY ST U9 LA シリンダー 美和ロック U9 LA シリンダー 美和ロック 1セット 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
修理

この部品だけ購入できて助かりました。
鍵屋さんようぶと2万弱する様なので安価で済みました。
交換は。10分ぐらいで出来ました。スムーズに開閉できる様になりました。

2026-01-05
用途:
勝手口の鍵交換
有限会社中島コンサルタント 様

比較的頻繁に鍵を開閉する勝手口の鍵が回りにくくなったので交換。交換前に美和の鍵オイルを使用しましたが永続きしないので鍵交換に至りました。交換作業自体はなれているせいもあって簡単に終了。問題はありませんでしたが、もう少し長持する鍵にはならないかと不満があります。

2026-02-27
用途:
シリンダー取り換え

問題なく、交換取り付けできました。
発送も早かったです。

対象商品:
58380718
2024-02-11
用途:
入居される前に
不動産業

アパートは旧タイプのピッキングに弱い古い型の為、
これは新しい鍵U9なので、入居される前にこれに取り換えてから不動産屋に鍵渡しています。U9だと防犯性も上がり良いと思います。
扉の厚さによりいくつかの種類があるので購入の際は気を付けてください。
取り換えもYouTubeで見てたので簡単でした。
この品番はホームセンターに売られていなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58380806
2022-11-11
用途:
入居者様との賃貸借契約締結時
製造業

安心して利用でき、信頼できる美和ロック社のシリンダーではないか、と感想を持っております。

1人が参考にしています
対象商品:
58380754
2022-10-15
用途:
賃貸アパートの鍵交換
不動産業

賃貸アパートの鍵交換のために購入しました。
ディスクシリンダー(LDSP)から交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
58382075
2024-04-17
用途:
住販メンテナンス
株式会社 濱新中 様 (建設業・工事業)

種類が多く鍵屋さん以外が特定するのが難しいので
品番を細かく表記して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
58382154
2022-07-29
用途:
カギ交換
合名会社トリプルエー 様 (サービス業)

ディスクシリンダーからの交換、互換性があり防犯性能も上がりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする