画像準備中

シリンダー(PR)

(5件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)28〜36 ゴールド(黄銅ヘアライン) 注文コード58380964 品番PR TE24.CY BS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合扉厚・色・付属品など28種類から選べます 他の種類を見る
ゴールド(黄銅ヘアライン) 高さ(mm)カラーリング:24 対応機種MIWA LSP・TE・LE 本数キー:3本 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58380964
2026-01-30
用途:
玄関ドアシリンダー交換
不動産業

賃貸マンションの玄関ドアのシリンダー交換用に。ドライバー1つで簡単に交換できました。
また、利用させて頂きます。

対象商品:
58380964
2026-01-29
用途:
玄関鍵交換
不動産業

賃貸マンション用ですが、取替も簡単です。
ドライバー一つで5分もあれば交換できます。
また、利用させていただいきたいです。

対象商品:
58380919
2024-08-29
用途:
自宅玄関鍵交換
飲食業

miwaのこのタイプのシリンダー交換は大人なら10分もかかりません。鍵やに頼もうなら3万とられます。

1人が参考にしています
対象商品:
58381777
2023-12-13
用途:
扉の鍵の取り替え。
世友 様 (不動産業)

不動産、借主、大家で3本。
二人住まいの場合1本、なくした場合の予備異1本。計5本は必要。
3本では不安である。絶対、鍵をなくさない事は無い。
鍵の取り寄せまでの時間(数日)が気になる。保険ですかね?

対象商品:
58380903
2021-04-08
用途:
鍵交換
サービス業

鍵交換をしようと思いMonotaROさんで検索。取り扱っていた。凄い、何でもそろっている。価格も、ネット鍵専門店と変わらない位に安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする