美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
キースイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58381533
品番
U9 KS-111
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
設置場所
シャッター等
出力方式
連続出力(キーを用いて接点出力の切替操作が可能)
材質/仕上
ステンレスヘア―ライン
電気仕様
電圧DC24V・電流2mA〜100mA
リード線長さ(mm)
150
仕様
キー抜け位置:OFF状態のみ