美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
シリンダー(U9 2個同一)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
37〜42
仕様
2個同一(TE22+TE22)、MIWA LSP・TE用取替シリンダー
色
ゴールド(黄銅ヘアライン)
注文コード
58382294
品番
U9WCYTE22BS
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2個同一(TE22+TE22)、MIWA LSP・TE用取替シリンダー
色
ゴールド(黄銅ヘアライン)
高さ(mm)
カラーリング:22
対応機種
MIWA LSP・TE
本数
キー:6本
適合扉厚(mm)
37〜42