美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
電気ストライク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
通電時解錠(停電時施錠)、組合せ錠:MIWA AD/HK/LAL、扉の枠に取り付け自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用する電気ストライクです。
注文コード
58382924
品番
AST DT33〜41 ST A
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
MIWA AS
仕様
通電時解錠(停電時施錠)、組合せ錠:MIWA AD/HK/LAL、扉の枠に取り付け自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用する電気ストライクです。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)
33〜41
扉開閉方式
両開き扉用