美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
電気錠セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58382949
品番
AUT50-3 76×40〜41 ST
参考基準価格(税別)
¥47,150
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
切替方式
通電時解錠/通電時施錠/
対応機種
MIWA AU
適合扉厚(mm)
40〜41
バックセット(mm)
76