トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の ビットセット
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
58383893
品番
DB2-11010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
先端サイズ
両頭ビット(+) NO.2×110mm
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
材質
特殊合金鋼
用途
電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応