トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の ビットセット
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
58383972
品番
DB2-6510
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
先端サイズ
両頭ビット(+) NO.2×65mm
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
材質
特殊合金鋼
用途
電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応