電動ドリル用ドライバビットNO.2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード58383981 品番DB2-65P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 全長(mm)65 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383981
2022-03-21
用途:
大型車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用していないのですが、使用しましたら改めてレビュー致します。商品には、期待してます。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。ご使用後のご感想をお待ちしております

対象商品:
58383981
2020-10-04
用途:
木工作業

角材と角材を木工ビスで接合する際に普通に使えています。

対象商品:
58383981
2016-01-19
用途:
自動車整備

丁度いい長さで価格も手ごろでした。精度も良く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする