電動ドリル用ドライバビット段付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 58383997 品番 DD2-100P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 全長(mm)100 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383997
2024-06-10
用途:
電気設備のメンテナンス時
農・林・水産業

マキタ製のペンインパクトドライバ用に購入しました。
純正のドライバビットでは、届かない深い位置のネジもこれを使うことで
届くようになりMした。
作業性が良くなって満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする