DD2-65P 電動ドリル用ドライバビット段付 トップ工業 58384006

DD2-65P 電動ドリル用ドライバビット段付 トップ工業 58384006
DD2-65P 電動ドリル用ドライバビット段付 トップ工業 58384006

電動ドリル用ドライバビット段付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1パック(2本)注文コード58384006品番DD2-65P
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。

用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに全長(mm)65種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58383997
2024-06-10
用途: 電気設備のメンテナンス時
農・林・水産業

マキタ製のペンインパクトドライバ用に購入しました。
純正のドライバビットでは、届かない深い位置のネジもこれを使うことで
届くようになりMした。
作業性が良くなって満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする