※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキ形デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58384042 品番 DH135-15BN
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%〜9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)430 精度(%)(右)±3/(左)±4 トルク調整範囲(N・m)27〜135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(g)850 開口寸法(mm)10〜30 用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする