※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
トルク調整範囲(N・m)12〜60
注文コード58384085
品番DRH060-12BN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥84,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
右方向、左方向の両方向を測定できます。
トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%
合否判定機能:±1%〜9%設定可能 OFF機能有。
LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。
測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件
目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。